曜日別特売
モノタロウ

ツールクリップ

ツールクリップ - モノタロウツールクリップ - モノタロウツールクリップ - モノタロウツールクリップ - モノタロウツールクリップ - モノタロウツールクリップ - モノタロウツールクリップ - モノタロウ
(179件のレビュー)

クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。

用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※クリップの固定時、変形する場合がございますので締付過ぎない様ご注意下さい。
※真ん中のクリップは左右へ移動する事が出来ます。
固い場合はペンチ等で緩めて頂くと動かす事が出来ます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
クリップ数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08499392M-6651A1422
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
08499408M-6652A1493
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツールクリップ.
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:179
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: ハンダ付け作業

配線等の固定に便利です。今までは洗濯ばさみ等で固定するなど不安定な作業でしたがこのツールのおかげで安全確実な作業ができるようになりました。

2025-12-04
用途: 電子回路のはんだ付け作業
サービス業

土台は小さくてもしっかり重さがあり、クリップのバネは強めで、安心して使えました。

2025-07-27
用途: 電子工作
平山商店

配線などの半田付けの際に使用
これまでは不安定な状態でしたが
重宝しております

2025-05-02
用途: はんだ付けの際の部品固定用として
その他業種

クリップ3個のものを購入。重さは427.5gです。まだ活躍してませんが、作りはしっかりしてそうなので小さな物を固定するには十分かとおもいます。

2025-03-29
用途: はんだ付け、小物組立
サービス業

配線のコネクタ付け、部品の半田上げ、小物部品組み立ての固定用に重宝しています。ベースに適度な重さがあり、作業対象を固定できるので便利です。固定クリップは、個別にクリップを追加できるので一度に複数の作業ができます。万力ほど重くないので作業場所を選びません。

2025-01-29
用途: 配線のはんだ付け
TSYプランニングサービス業

バイクの配線を接続する際、両手をフリーにしてはんだ付けが出来そうと思って購入。特に細い配線のはんだ付けに重宝しています。そんなに頻繁に使うものではないですが、作業が早く終わるので買ってよかったです。

2025-01-18
用途: 電子部品の半田あげに使用

まだ、使用にいたっておりません。外観確認で作りもしっかりしているようです。

2024-12-13
用途: 基板のハンダ作業
製造業

ベースの重量も十分あり、安定している。クリップの調整も良好で使いやすい。基板のハンダ付け作業には大変重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする