TRUSCO
エアーダスター レバー式・増量ノズル・プラグタイプ
こんなお得な商品も!
強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥
2,498
税込
¥
2,748
(140)
外気を取り入れ数倍の風量が得られます。
用途
一般ダスト作業。
ノズル長(mm)
75
ノズル口径(Φmm)
16
エアー取付口
1/4 プラグ
トラスコ品番
281-6831
材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
質量(g)
263
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08378221
TD-85
¥
5,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください