エアーダスター レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ

エアーダスター レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ - TRUSCO
(1件のレビュー)

エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。

材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
(Oリング)NBR
用途一般ダスト作業に。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4トラスコ品番276-0274全長(mm)110質量(g)234最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08378194TD-80-2W
2,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08378194
2020-02-28
用途: メンテ、清掃等

プラグとの表記だが、カプラー接続でしか上方からは繋げない。
カプラーオスを解いてPFで接続出来るのかと試してみたが、ガタガタで
締結不可の模様。仕方なくPF接続のカプラーメスを用いての上方接続。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする