曜日別特売

LEDキャンドルICキット

LEDキャンドルICキット - ワンダーキットLEDキャンドルICキット - ワンダーキットLEDキャンドルICキット - ワンダーキットLEDキャンドルICキット - ワンダーキット
(5件のレビュー)

キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。

種類工作キットLEDΦ5(高輝度)×1電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1動作電流(mA)約18(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08501815CAN-D6
オープン
679
747(税込)
当日出荷
08501824CAN-D6Bロウソク(炎)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08501815
2024-05-23
用途: 商品展示のアクセントとして使用
サービス業

半田付けに慣れていれば簡単に組めます。急を要していたので,常時在庫で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08501815
2022-05-22
用途: 半導体素子の教材研究
製造業

初心者の教材研究に最適
半導体素子の教材に応用します。

1が参考にしています
対象商品 : 08501824
2021-10-07
用途: 工作
その他業種

問題なく動作しました。昇圧と揺らぎ用ICの勉強になって良かったです。

対象商品 : 08501824
2017-08-31
用途: 子供の夏休み工作(灯籠)として

小学生夏休み工作(灯籠)として使用,良い感じで点灯しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08501815
2015-11-13
用途: 祭りの提灯のロウソク替わりに。
有限会社みなみ卸売・小売業

もう少し明りに容量が有ると良かったですが楽しく孫たちと眺めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする