ワンダーキット
ファイブフラッシャー2
☆形に配置した5個の超高輝度青色LEDがランダムに点滅するキットです。高輝度なので自転車のテールライトやツリーなど、光のデコレーションしても最適です。
種類
工作キット
LED
Φ5(超高輝度)×5灯
発光色
青
付属品
006P角型電池用スナップ
電源電圧(V)
標準DC9(DC9~12可)
点滅
固定、調整はできません
動作電流(mA)
約14(DC9V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×73×13
内容量
1個
注意
※当キットに電池は含まれていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08502262
FF-13RB2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください