風鈴キット

風鈴キット - ワンダーキット風鈴キット - ワンダーキット

風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。
音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。
基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。
また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。

種類工作キット仕様発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))出力2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)電源電圧(V)標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子音色2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)動作電流(mA)約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)内容量1個
注意
※音色に関しましては、電子的に合成されたイメージ音となります。実際の風鈴の音とは異なりますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502847FU-RN2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする