マルチサイレンキット

マルチサイレンキット - ワンダーキット

4個のボリュームの調整で、いろんなサイレン音を作り出せるサウンドエフェクト・ジェネレータキットです。
基板上のスイッチにより「方形波」入力に切り替えて「ピーポー」音、「三角波」入力に切り替えて「ウーウー」音を作り出すことができます。
音の変化を楽しみながら「発振」の基本回路を学ぶこともできるキットです。また、タイマー付きですので外部からトリガをかけて鳴らすこともできます。センサーなどの検知音としての利用も可能です。

種類工作キット出力スピーカ8Ω電源電圧(V)DC9 (DC4.5~12可)タイマー設定約0.1~10秒動作電流(mA)約150待機電流約10mA以下基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×67×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502463HI-B9
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする