曜日別特売

電子ホタルキット

電子ホタルキット - ワンダーキット電子ホタルキット - ワンダーキット
(1件のレビュー)

本物のように「ジワァ~」と点滅を繰り返す電子ホタルのキットです。点滅の周期は不規則なので、より本物に近く感じられます。1つの基板でホタル2匹分です。

種類工作キットLEDΦ5×2発光色黄緑電源電圧(V)DC9 (DC5~12可)点滅間隔/長い・中間・短いの3段階調整可動作電流(mA)約50基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×53×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502786HO-02A
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502786
2020-02-14
用途: 癒しのライトとして庭先に置く
サービス業

2台購入して、1台目はICのハンダ位置を間違え失敗、2台目は一応完成させたが作動せず共立に修理依頼した。手慣れていないせいか大変難しかった。もう少し基盤が大きいと作業しやすいと思う。
フラックスや吸い取線を用意しておけば良かった。
尚、共立の電話対応は非常に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする