ワンダーキット
ICステレオアンプ完成基板
パワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプです。ちょっとした実験に最適です。
種類
工作キット
出力
スピーカ(4~16Ω対応)×2
最大出力(W)
約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力
ラインレベル×2
電源電圧(V)
DC12(DC10~12可)
利得(dB)
電圧/約50倍(+34)
動作電流(mA)
約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×45×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08501806
MA-2380A
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください