トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。



自分で設計したものは動かず、購入しました。満足な動作をしてくれています。ありがたいです。
市場にてパーツをそろえるより。
KITにてそろえた方が低額・面倒が無い感じより。。
なるかなの 安直に 期待し依頼となる。
組み立てはなんら、面倒さはない!!
ただ老眼に悩んでる自分には、細かい、細かすぎる KITなる由縁だがケースに悩み。
他社様も希望を入れているみたい、ケースもOP販売を検討要請したい。
自分はケースなし、裸使用にて挑戦予定。16A表記にて在るため。
どうなるか!?
風量の微妙な調整が出来て、良い具合です。
調整する際は、扇風機側の風量をMAXにして、コントローラー側で調整する方が良いです。
扇風機の機種にもよると思いますが、出力を弱くしていくとモーター(扇風機)から若干唸り音が出ます。
深夜だと気になるレベルかもしれません。
工作室で塗装をするために取り付けた換気扇が強力なのですが、騒音がうるさいので速度調整のために購入しました。あとで箱に収めるため、組換えしやすいキットの物を探していました。
連続16Aで使うには、電源コード・プラグ、ヒートシンクや冷却ファンを別途用意する必要があります。