タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。



アナログ小型のワンショットタイマーが廃番となっている中、代替品として使用。
基盤パターンが密なため、ハンダ付けの際は少し気を遣う。
電源電圧に選択肢が有ればより使用シーンが広がると思う。
タイマーの有効時間選択が広いのは良い。
問題なく使えてます、初心者でも落ち着いて取り組めば完成出来ます。基盤現像 部品調達の手間を考えれば 非常にお手軽です。
プラスをリレーにループさせ、時限とともに自己電源オフすることで省エネに。 作業場へちょっと材料などを取りに行くとき、ドアのマイクロスイッチでオン。 照明スイッチを入れずとも済む。
商品が届きました。迅速な対応ありがとうございました。説明書が分かりやすく大なる満足感です。
30分程度で、組立ができました。説明書、回路図も丁寧に書かれていますので、このようなキットを作成しことのある人は、簡単だと思います。
手ごろな商品が無い中で、まともな商品に出会ってハッピーです!
加減が必要な作業において、どれくらい加工すれば良いかの目安に使っています。
お陰様で、均一な加工状態が維持出来ております。
時間調整も簡単です。
1万回くらい繰り返し使ってますが不具合はありません。
キットでコスパも良く設定時間も正確で使用時間経過による変化も無く実用的(アマチュア)です。
長期使用は不明です。
リレーの接点がNOしかなくNCが有ればもっと良い製品になるのでしょうが、活用範囲が限定的で大変残念な商材ですです。これからNC回路を持た基板に改造予定です。