リモコンチェイサー2

リモコンチェイサー2 - ワンダーキットリモコンチェイサー2 - ワンダーキット

ご家庭にあるテレビなどの赤外線リモコンの光を検知して動く、新感覚の赤外線追尾型ロボットです。
光センサにより、赤外線が来る方向を見つけて、赤外線の発光源に向かって左右に向きを変えて動きます。
ツインモーターギヤボックス&6輪による、自在な足回りと操作性を実現。また、タイヤ型から同梱オプションの虫の足型に付け替えるとコミカルな動きが楽しめます。

種類工作キットモーター制御数/2センサーフォトトランジスタ×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×132×75(タイヤ型時)電源電圧(V)DC6(単3×4本)信号方式受信/家電製品用赤外線リモコン動作電流(mA)平均400(負荷により変化)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502533TU-1B2
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする