曜日別特売

ハイパワーサイレン2 ユニット

ハイパワーサイレン2 ユニット - ワンダーキットハイパワーサイレン2 ユニット - ワンダーキット
(2件のレビュー)

発音体の中に発振回路基板が内蔵されているので、電源を接続するだけで、すぐに音を鳴らすことができます。
DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させることができます。

種類その他外形寸法(mm)Φ33×H33(突起物含まず)電源電圧(V)DC12(DC1.5~14可)動作電流(mA)約110(DC12V時)音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します内容量1本
注意
※非常に大きな音がなりますので、絶対に耳に近づけて音を鳴らさないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502174WK-LD73
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502174
2023-09-08
用途: クマよけサイレン!
運輸・通信業

12Vで使用しましたが、音量もデカく
消費電力も少なく満足でした。

対象商品 : 08502174
2018-07-21
用途: 交通整理
富士地区退職者福祉共済会その他業種

警棒のブザーが壊れたので交換して使用したが、元の電圧が6Vなので期待していた音が発生しなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする