曜日別特売

温度センサーボード

温度センサーボード - 共立プロダクツ温度センサーボード - 共立プロダクツ
(1件のレビュー)

本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。

種類工作キットインターフェースI2C温度センサーADT7410確度(℃)-40~+105±0.5(VDD:2.7-3.6V)変換時間(ms)240消費電流(mA)Max0.25(VDD:3.3V)基板寸法(mm)W16×D10.5(M3用取付穴付)測定範囲(℃)-55 ~ +150動作電圧2.7-5.5V付属品基板用リード8本分解能(A/D)13/16Bit内容量1個
注意
※電源電圧5V時は精度が低下します。プルアップ抵抗は接続されておりません。必要時は別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08503547KP-ADT7410
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08503547
2020-10-04
用途: 学習
V-Tech製造業

説明書が不備でRas Piで稼働せず。プルアップ、プルダウン抵抗があるのかも不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする