曜日別特売

基板用リード

基板用リード - 共立プロダクツ基板用リード - 共立プロダクツ
(2件のレビュー)

変換基板などの足に最適なリードフレーム

種類その他ピッチ(mm)2.54メッキ下地/銅(Cu)2~4μm、表面/すず(Sn)3~8μm材質冷間圧延鋼板(SPCC-4N)内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08503565SS2.54-6SN
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08503565
2019-05-28
用途: IC評価用モジュール基板
製造業

スルーホールタイプのリードフレームで、ネット購入できるものはこれしか見当たりませんでした。
厚みがあり、しっかりしています。
はんだ上がりもよく、めっきも問題ありません。
また購入させていただきます。

対象商品 : 08503565
2017-10-01
用途: 基盤の足に
その他業種

とても使いやすく作業できました。1つあると便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする