定電圧定電流可変電源キット

定電圧定電流可変電源キット - シリコンキット
(3件のレビュー)

実験用電源に最適な定電圧定電流電源キット。定電流動作は20mA~0.4Aで可変

種類工作キット基板寸法(mm)約90×74出力電圧(V)0~14出力電流(A)0.4入力電圧(V)DC12~20定格電流(mA)20~400内容量1台
注意
※入力電圧よりも高い電圧を出すことはできません。
※入力電流よりも多い電流を流すことはできません。最大1A程度の供給能力を持った電源をご用意ください
※ケースは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08504186SK317
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08504186
2019-04-08
用途: 小物のメッキ用電源
製造業

作るだけなら電気的知識は殆ど不要。
はんだ付けが出来るのなら簡単に作れます。
電気的知識が多少あればパワーアップも出来ますが、問題は放熱。
良く使うのなら、しっかりとした電源をお勧めしますが、ちょっとした小物(表面積が100CM2以下)ならこれでも十分に可能です。
乾電池代わりと考えた方が良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 08504186
2018-06-24
用途: 電子機器のテストに使用

普通に作ると最大出力はDC14v/0.4Aですが、自己責任でDC15v強/1A以上にしました。
出力電圧をDC15v強にしたい場合は、R6を220Ωに変えると良いです。
VR1・VR2を変えるより簡単です。
シリコンキットに聞いたら、開発者がいないのでサポートは簡単なことしか出来ない(分からない)との事でした。
負電源を生成するのに共振回路(Tr/C/R)を使用していますが、共振ノイズ対策が甘く、LM317と3端子レギュレータ7908(負電源用)に依存しているように思えます。
共振回路を使うなら、C4コンデンサは470uFから1000uFに変えてセラミック104を並列追加が良いと思います。
C9もセラミック104を並列追加した方が良いと思います。
私は、トランス電源から正負電圧を取り出す事にしました。
定電流を使って、分流器の作成にも使えます。
デジタル電圧・電流計がネット通販でありますが、電流計の方が200mAまでしか測れなかったり200uAまでしか測れなかったりするのを、分流器を使って2Aや20Aまで計れる様にするのに便利です。
個人的にユニバーサル基板を使い、かなりカスタマイズしました。
ネットで定電圧定電流回路等で検索すると色々な回路が紹介されています。自力で作れる人はこのキットは高いだけになりそうです。
今は良いICが沢山ありますので。
定電圧定電流のキットですので、充電式電池(2次電池)の充電にも使えますが、過充電防止回路が必要です。
過充電回路もネットで調べると、回路図等がヒットします。
マニュアル(取説)に1Aまでの出力電流の改造方が書いてありますが、充電池に使う場合は、充電池の種類により出力電流を変えなければなりません。

5が参考にしています
対象商品 : 08504186
2018-07-31
用途: 作業場の定電圧に使用
株式会社互興製作所

昔の記憶を呼び戻しながらの作業で、抵抗の色表示に少し手惑いましたが、どうにか完成できて問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする