長谷川工業
マイティーパワー
瓦揚機の定番。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
材質
アルミ
はしごの長さ(m)
10.1+曲がり
荷台寸法(奥行)(mm)
340
内容量
1台
注意
※荷台に人は乗らないでください。
※本機は仮設用ですので、常設でのご使用はお止めください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
荷台寸法(高さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
電源
質量(kg/セット)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08528704
AL4-MD2N
125
665
650
AC単相100V(650W/50・60Hz)
133.9
¥
715,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08528747
AL4-MD7T
135
665
650
AC単相100V(935W/50・60Hz)
135.9
¥
798,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
08528826
AL4-MD7 W2
135
665
650
AC単相100V(935W/50・60Hz)
135.9
¥
770,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
08528835
AL4-MD11
-
665
650
AC単相100V(1100W/50・60Hz)
135.9
¥
563,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る