マイティースライダー

マイティースライダー - 長谷川工業

昇降がスピーディーな万能荷揚機。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

仕様ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅900×奥行600×背高450操作方法2点押ボタンスイッチ内容量1台
注意
※荷台に人は乗らないでください。
※本機は仮設用ですので、常設でのご使用はお止めください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
ピッチ(mm)
安全装置
縮長(m)
質量(kg/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08528677JS2F120400(7段階)過荷重防止クラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド4.672.0
815,000
669,800
736,780(税込)
12日以内出荷
地域運賃
08528686JS3F120400(8段階)過荷重防止クラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、下部支柱4.974.0
860,000
699,800
769,780(税込)
12日以内出荷
地域運賃
08528695JS870F120400(10段階)過荷重防止クラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、下部支柱5.576.0
900,000
729,800
802,780(税込)
12日以内出荷
地域運賃
08528817JS480F120400(4段階)過荷重防止クラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド3.268.0
770,000
629,800
692,780(税込)
12日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする