長谷川工業
マイティースライダー
ボード用荷揚機の標準型。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
仕様
ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル
材質
アルミ
電源
AC単相100V(400W/50・60Hz)
操作方法
2点押しボタンスイッチ
内容量
1台
注意
※荷台に人は乗らないでください。
※本機は仮設用ですので、常設でのご使用はお止めください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
タイプ
ピッチ(mm)
安全装置
縮長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08528887
BS-3F
100
BS荷台
400(8段階)
過荷重防止クラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、下部支柱
4.92
¥
1,050,000
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
08528896
BS-3FX
120
BS・JS荷台付
400(8段階)
過荷重防止クラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、下部支柱
4.92
¥
1,110,000
¥
889,800
¥
978,780
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
08528905
BS-480FX
120
BS・JS荷台付
400(4段階)
過荷重防止クラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド
3.20
¥
1,020,000
¥
829,800
¥
912,780
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
08528923
BS-870F
100
BS荷台
400(9段階)
過荷重防止クラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、下部支柱
5.52
¥
1,090,000
¥
879,800
¥
967,780
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
08528932
BS-480F
100
BS荷台
400(4段階)
過荷重防止クラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド
3.20
¥
960,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
08528948
BS-870FX
120
BS・JS荷台付
400(9段階)
過荷重防止クラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、下部支柱
5.52
¥
1,150,000
¥
929,800
¥
1,022,780
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る