曜日別特売

マイティーパワー

マイティーパワー - 長谷川工業

現場に合わせて高さが伸縮できる瓦揚機。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミピッチ(mm)350内容量1台
注意
※荷台に人は乗らないでください。
※本機は仮設用ですので、常設でのご使用はお止めください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
電源
はしごの長さ(m)
質量(kg/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08528713NJP-MD2N125AC単相100V(650W/50・60Hz)10.5+曲がり132.9
798,000
649,800
714,780(税込)
12日以内出荷
地域運賃
08528722NJP-MD7W2135AC単相100V(935W/50・60Hz)10.5+曲がり134.9
858,000
699,800
769,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
08528738NJP-MD7T135AC単相100V(935W/50・60Hz)10.5+曲がり134.9
891,000
719,800
791,780(税込)
12日以内出荷
地域運賃
08528844NJP-MD11-AC単相100V(1100W/50・60Hz)10.1+曲がり134.9
608,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする