曜日別特売

フリーダムステージ

フリーダムステージ - 長谷川工業フリーダムステージ - 長谷川工業フリーダムステージ - 長谷川工業フリーダムステージ - 長谷川工業フリーダムステージ - 長谷川工業

ワンタッチ式、仕上げ用足場に最適。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

タイプ折りたたみ式キャスターブレーキ付、Φ150mm収納寸法・幅(mm)740収納寸法・高さ(mm)1940収納寸法・長さ(mm)1320内容量1台
注意
※ご納入時にはフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085283633L2502201301.85~3.05(20cmピッチで7段階)280
1,184,800
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥100,000/税込¥110,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする