曜日別特売

オイルフリーベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ

オイルフリーベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ - 日立産機システムオイルフリーベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ - 日立産機システム

圧力開閉器式は、付属の圧力開閉器により自動的に電動機を起動・停止させ、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
圧縮空気を使用していない時はモータが停止しますので省エネが図れます。

付属品消音器最高圧力(MPa)0.93内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
ねじ径
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
回転速度(min-1[r.p.m])
吐出空気量(L/min)
モーター出力(kW)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085293160.75OP-9.5CG0.75OP-9.5GB 5、0.75OP-9.5GB 6、0.75OP-9.5GSB 5、0.75OP-9.5GSB 620G3/4B289×270×444980750.75
189,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
085293251.5OP-9.5CG1.5OP-9.5GB 5、1.5OP-9.5GB 628M30XP1.5341×305×5308801651.5
283,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
085293342.2OP-9.5CG2.2OP-9.5GB 5、2.2OP-9.5GB 641G3/4B547×341×4726502402.2
372,000
279,800
307,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
085293433.7OP-9.5CG3.7OP-9.5GB 5、3.7OP-9.5GB 653M30XP1.5602×396×5308504053.7
463,000
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥13,000/税込¥14,300
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする