エアーガンセット

エアーガンセット - 栗田製作所エアーガンセット - 栗田製作所エアーガンセット - 栗田製作所
(6件のレビュー)

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。

用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09294048AG500LS
6,965
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294048
2022-02-11
用途: 工作機械の清掃用コンプレッサーに使用
教育・研究機関

最初の使用時にコンプレッサーの圧を加えたところ、ガンの付け根のボルトあたりからシューシュー音がしました。締め直してOKでしたが、発送時および使用前の確認が必要ですね。

対象商品 : 09294048
2019-10-03
用途: エアー清掃

使い勝手がよく便利に使用できました。コードが伸び縮みするので使用の際、快適です。

対象商品 : 09294048
2020-04-09
用途: 洗車等
その他業種

ごくごく当たり前な使用感です
物としては間違いありません

対象商品 : 09294048
2018-04-18
用途: 車の整備
製造業

ごく普通です。たいした事ではありませんが、継手ナット部が微妙に締まっていなく、始めて使う時にエアーが漏れました。出荷時に増し締めして頂くと良いですね。

対象商品 : 09294048
2018-03-20
用途: 水滴を吹き飛ばす時に使用してます。
株式会社オハラ製造業

使わない時もコンパクトに片付ける事が出来るので使い勝手が良い。

対象商品 : 09294048
2017-01-30
用途: ダスター、水滴除去

コイル状になっているホースのお陰でしまいが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする