曜日別特売

エアーガン用ノズル 銅パイプ付

エアーガン用ノズル 銅パイプ付 - 栗田製作所エアーガン用ノズル 銅パイプ付 - 栗田製作所
(1件のレビュー)

エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。

用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)105ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)パイプ径(Φmm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09294057N-AG35
827
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294057
2020-08-29
用途: 研磨用やすりの汚れ落とし
株式会社サンブック社製造業

丈夫で使いやすく値段が安いです、パイプの形状が特殊なので抜けないので安全です。今までで3回購入しています。 今回は予備として購入いたしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする