エンジンクリーナー 液量調整タイプ

エンジンクリーナー 液量調整タイプ - 栗田製作所エンジンクリーナー 液量調整タイプ - 栗田製作所
(2件のレビュー)

洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。

用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7取付口特殊(ノズル)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
エアー取付口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09294066EC100556-8242425445G1/4
7,665
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
09294075EC100P556-8251430435カプラ用プラグ
7,685
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294075
2020-06-27
用途: 屋外設置物の洗浄
有限会社アスコ通信特機

水を使用していますがエアーと水の混ざり具合が安定していて使いやすいです。
ホースもしっかりしていて折れ曲がったりしません。
別売でホースとかストレーナーがあればいいのですが。

対象商品 : 09294075
2019-03-02
用途: エアコン、バイク、車等の清掃に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

少し重く感じますが作りもしっかりしていて大変満足です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする