栗田製作所
エンジンクリーナー 兼用タイプ
切り替えボタンで洗浄と乾燥の切り替えが簡単に出来ます。
用途
機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。
ノズル長(mm)
270
ノズル口径(Φmm)
3
付属品
ビニールホース1.5M(ストレーナ付)
最高使用圧力(MPa)
0.7
取付口
特殊(ノズル)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
エアー取付口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09294084
EC200
556-8269
425
450
G1/4
¥
8,380
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
09294093
EC200P
556-8277
430
440
カプラ用プラグ
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください