オイルレスエアーガン

オイルレスエアーガン - 栗田製作所

オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。

用途精密機械部品へのエアブローに。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7取付口G1/8(ノズル)内容量1個
注意
※完全禁油ではありません。
※クリーンルーム仕様ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09294102AG45L-OL
3,585
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする