栗田製作所
スパウトガン
(1件のレビュー)
工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
用途
工作機械内の洗浄に。
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
オイル・圧縮空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
噴出穴径(Φmm)
ホース取付口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09294206
SP100
38
1.3×12個
G3/8
¥
5,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
09294215
SP200
28
-
G3/8
¥
5,165
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
09294224
SP500
46
2×18個
G1/2
¥
14,455
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
09294233
SP100×G1/2
38
1.3×12個
G1/2
¥
6,055
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください