スパウトガン用延長ノズルアダプタ

スパウトガン用延長ノズルアダプタ - 栗田製作所

エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。

用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。取付口G1/8(ノズル)材質黄銅・アルミパイプトラスコ品番556-9486質量(g)80ノズル長(mm)335Oリングバイトンパイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09294242LNAD300335
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする