曜日別特売

ツルーリング

ツルーリング - 栗田製作所ツルーリング - 栗田製作所ツルーリング - 栗田製作所ツルーリング - 栗田製作所
(2件のレビュー)

コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。

用途コイルホースのダレ防止に。コイル径(mm)18線径(Φmm)1吊上能力(g)200材質硬鋼線表面処理三価クロムメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09294294SG300300
785
629
692(税込)
当日出荷
09294303SG500500
970
839
923(税込)
当日出荷
09294312SG700700
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09294328SG10001000
1,935
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294303
2024-01-27
用途: 引き戸閉めに

直径が大きすぎてか引力が強すぎて...バネの直径が半分サイズで良かったかと

対象商品 : 09294294
2017-03-08
用途: コイルホースに装着

吊るす巻きエアーホースではないのですがコイルホースだったのでとりあえずつけてみた気持ち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする