ロングノズル Φ6

ロングノズル Φ6 - 栗田製作所ロングノズル Φ6 - 栗田製作所ロングノズル Φ6 - 栗田製作所ロングノズル Φ6 - 栗田製作所
(5件のレビュー)

パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。

用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09294337AG45×6×150170
1,720
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09294346AG45×6×200220
1,955
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09294355AG45×6×300320
2,155
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09294364AG45×6×500500
3,065
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294346
2020-05-17
用途: エアーガン用

大変満足しています。また、他のエアーガンも交換しようと思っています。

対象商品 : 09294346
2019-11-01
用途: 靴及び服の泥・埃飛ばし
運輸・通信業

スクリューエアーホース及びエアーダスターガンとセットで購入、商品には満足していますが、本当は300mmが欲しかったのですが、ありませんでした。(細いものはありました)ぜひ、300mmをお願いします。

対象商品 : 09294346
2018-06-14
用途: エアーダスターガンノズル

ロングでパイプが6mmと心持太いので先端5~6㎝の所をへの字に曲げても十分強度がありとても使いやすい、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09294364
2017-09-01
用途: 農作業等
サービス業

ノズルを交換したほうが、作業をするのに非常に助かった。

対象商品 : 09294355
2017-04-29
用途: 機械掃除時その他
製造業

商品としては良いと思います。もう少し太いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする