コミネ
AK-117 モーターサイクルドーム用補修・交換用カバー
材質
フレーム:スチール カバー:ポリエステル
色
OLIVE
内容量
1個
注意
※完全防水ではありません。
※交換用カバーになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09211798
09-117
-
XL
¥
21,000
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09211807
09-117
-
L
¥
20,000
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65889437
09-117【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
L
¥
20,000
¥
19,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください