コミネ
SA-053 ライディングレッグバッグ 1
ホルスターのように腰に下げて腿に固定するタイプのバッグです。乗車姿勢の邪魔になりにくく、小物の収納に便利なアイテム
材質
1680D ポリエステルバリスティック・シンセティックレザー
色
BLACK
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×280×120
機能
夜間被視認性を高めるリフレクター装備
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09198927
09-053
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください