曜日別特売

SA-221 WPドライバッグ

SA-221 WPドライバッグ - コミネSA-221 WPドライバッグ - コミネ
(1件のレビュー)

防水性の高いターポリン生地を高周波溶着し、縫い目を持たない完全防水仕様バッグ。
ロールトップ型のシンプルな作りで大切な荷物を雨からガード。プラスチックバックルで取り外し可能なショルダーベルト付属。

材質500DPVC ターポリンサイズFree(5L)寸法(幅W×高さH)(mm)190×520機能防水構造内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0919908509-221YELLOW
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0919909409-221BLACK
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
0919904209-221BLUE
2,000
取扱い終了
0919906709-221BLUE
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09199067
2020-01-22
用途: オートバイ用
宮本企画

使いやすさは疑問が残るけどデザインも色も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする