SA-231 WPコンパクトドライバッグ35

SA-231 WPコンパクトドライバッグ35 - コミネ
(1件のレビュー)

防水性に優れる薄手で軽量な防水バッグ。
使用しない際はコンパクトに折り畳んで携行しやすく、ツーリングや通勤時の防水インナーバッグとしての用途に最適です。
ロングツーリングにも頼もしい35L。

材質75Dポリエステル PU加工BLACKサイズFree(35L)寸法(幅W×高さH)(mm)320×760機能防水構造内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0919922509-231
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09199225
2018-05-18
用途: バイクツーリング

35リットルと大分大きいですが、畳めばコンパクトにもなる大容量、軽量、柔軟なバックです。
コスパも高く、背負う必要がなければ、イチ押しの商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする