SK-694 CEボディプロテクションライナーベスト

SK-694 CEボディプロテクションライナーベスト - コミネSK-694 CEボディプロテクションライナーベスト - コミネ
(5件のレビュー)

SK-673の上級モデル。標準装備のインナープロテクターの内、脊椎・胸部をアップグレード。
背中には独自取得した欧州CE規格モデルを、胸部にはより優れたフィット感を実現した新型ハードプロテクターを採用しさらなる安心感をもたらします。

BLACK材質ナイロン
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0920723204-6941着2XL
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
0920724804-6941着XL
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
0920725704-6941着L
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
0920726604-6941着M
11,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
0920727504-6941着S
11,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
6419082604-694/BK/LADIES1個Ladies
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419083504-694/BK/3XL1個3XL
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419085104-694/BK/4XL1個4XL
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419086004-694/BK/5XLB1個5XLB
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09207257
2021-09-19
用途: バイクツーリングで使用
教育・研究機関

効果のほどはわかりません。わかりたくありませんが、安心感は十分にありました。

対象商品 : 09207257
2021-01-10
用途: バイク運転
製造業

身長170㎝体重58㎏でLサイズ購入しました
前開のファスナーですので脱着は楽です
他の方も言ってますが、背中のプロテクターは
少し短いですね。
春夏用にはメッシュのジャケットタイプを着用してますが
冬は寒いので厚着をするので中に着れるタイプが
欲しかったのでとても気に入りました。
見た目は差ほど着ぶくれ感は無いのでok

対象商品 : 09207232
2020-12-17
用途: バイク運転時

ベストなので、着やすく脱ぎやすい。使いやすい。 プロテクター部も良好。

1が参考にしています
対象商品 : 09207257
2020-05-16
用途: オートバイ乗車時の安全の為

最近のライディングジャケットの多くは、肩、肘、背中のパッドが既に最初から内蔵されて販売されています。しかし、胸パッドは付いていないものも多いです。そのようなジャケットに対し、胸パッドを追加したい場合に良い商品だと思います。もし、ジャケットに背中パッドが付いていた場合は、このベストにも背中パッドが付いていますので、ジャケット側を外すかどうかは、それぞれの好みの問題だと思います。
私は、身長約174cm、腹囲約77cmの標準体型ですが、Lサイズが丁度良かったです。

対象商品 : 09207248
2019-06-11
用途: バイク乗車時
農・林・水産業

身長175cm、体重71kgでXLを注文、Tシャツの上からで少し大きかった。
トレーナーならぴったりだろう。
バイクジャケットが恥ずかしいので、ひじのプロテクターを着けて普段着の際着用します。
わき腹、胸はいいが、背中が少し短い、あと肩にプロテクターがあればよかった。
おおむね良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする