ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 - TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネット付 - TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネット付 - TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネット付 - TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネット付 - TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネット付 - TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネット付 - TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネット付 - TRUSCO
(4件のレビュー)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。
クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。

用途
文書や図面などの掲示。
事務機や電話のメモ立てに最適。
原料、資材保管の掲示用に。
設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)(マグネット)1.5内容量1個
全13種類を絞り込む
タイプ
全長(mm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614822TC-C6MG-1シンプル5029
460
399
439(税込)
当日出荷
08429793TC-C6MG-3多可動8531
480
419
461(税込)
当日出荷
08429906TC-C5MG-3多可動11532
490
429
472(税込)
当日出荷
08429897TC-C1MG-3多可動9523
440
379
417(税込)
当日出荷
08429802TC-C6MG-5多可動12036
550
479
527(税込)
当日出荷
08429924TC-C5MG-5多可動15035
560
489
538(税込)
当日出荷
08429915TC-C1MG-5多可動14527
510
439
483(税込)
当日出荷
08429784TC-C6MG-50ストレートバー11031
460
399
439(税込)
当日出荷
08429854TC-C5MG-50ストレートバー14033
470
399
439(税込)
当日出荷
08429872TC-C1MG-50ストレートバー12024
420
369
406(税込)
当日出荷
08429775TC-C6MG-100ストレートバー16032
480
419
461(税込)
当日出荷
08429845TC-C5MG-100ストレートバー19034
490
429
472(税込)
当日出荷
08429863TC-C1MG-100ストレートバー17025
440
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08429784
2023-06-13
用途: リモート会議の表示たて
教育・研究機関

見た目の小ささに反して、グリップ力やマグネットの強さは申し分なく
商品写真よりアームが長い(50mm程)なので、見せる角度も360°以外
3D方向にも色々な見せ方ができるので、どこにでもおける。

対象商品 : 08429802
2022-10-11
用途: ディスプレイ等
自動車・二輪車・自転車関連業

アイディア次第で色々なことに使えるのでとても便利です。

対象商品 : 08429775
2022-01-17
用途: よい
医療・福祉・介護関連業

長いサイズも良かったのですが短いサイズのほうが便利です、安価で購入出来て助かりました

2022-01-17
用途: 事務所の名前に使いました
医療・福祉・介護関連業

安くで購入できとても満足です、この長さともう一つ短いサイズもあり購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする