モノタロウ

エアーチッパー

エアーチッパー - モノタロウ
(9件のレビュー)

エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。

用途錆び落としやハツリ作業に無負荷打撃数(min-1)5000付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4内容量1台
関連資料:エアーチッパーのご利用方法取扱説明書:
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08550036M270F
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: ハツリ清掃
建設業・工事業

他社製に比べると少し重いが作業には問題なし。
本体がツルツルで皮手袋だと滑るのでそこだけが気になりました。

対象商品 : 08550036
2022-08-04
用途: さび落とし
株式会社広瀬組建設業・工事業

早急な対応ありがとうございました。
持ちやすく
使いやすい
良くできています
また機会があればよろしくお願いします。

対象商品 : 08550036
2021-03-27
用途: 土間のはつり作業。

少し重いが、よく働いてくれる。
安いけど、買って良かったです。スイッチの付け根で手のひらを挟みやすいのでそこだけ注意です。

対象商品 : 08550036
2020-03-27
用途: 溶接作業時のスパッタ落とし
製造業

他社のものと比べると重いと感じましたが お値段も手ごろで良いと思いました。
チッパー部分は交換できない、と 書かれていましたが
交換部品もモノタロウブランドから出ているようです。
今のところ 問題なく使わせていただいております。
耐久性については まだ わかりません。
耐久性にも期待しています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
チッパー部分は交換可能になります。

対象商品 : 08550036
2018-07-07
用途: 清掃工場のメンテナンスに使用
池田興業株式会社

サイズ・能力がちょうどよく、メーカー品と遜色ありません

2023-07-01
用途: 粉塵ケレン作業
建設業・工事業

三本購入しましたが、一回の使用でエアー差し込み口のネジ根本が折れ使用不能になりました、

2が参考にしています
対象商品 : 08550036
2016-04-22
用途: 固形油脂の斫り
建設業・工事業

若干、重たいのが難点。ですが、値段が安いのて満足しています

対象商品 : 08550036
2018-07-12
用途: 生コンクリートミキサー車に付着した、コンクリート取り
建設業・工事業

チッパーの替歯が供給できないので後の作業に使えない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24
質問:
取扱説明書を確認したいです。
回答:
弊社モノタロウの商品サイトに関連資料として記載ございますのでご確認ください。
対象商品:
08550036
2020-12-01
質問:
先の部分の替えのチゼルは販売していますでしょうか。
回答:
下記にご案内致します。

モノタロウ ポイントチゼル エアーチッパーM270F用
注文コード 39438666

モノタロウ フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーM270F用
注文コード 39438675

モノタロウ ベントフラットチゼル エアーチッパーM270F用
注文コード 39438684

モノタロウ エアーチッパー 幅50mm M270F用フラットチゼル
注文コード 39438693

用途にあわせてご選定ください。
対象商品:
08550036
2020-12-01

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする