曜日別特売
(5件のレビュー)

ラバー部分に天然ゴムを使用し、シワ加工されているので優れたグリップ力

全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08566145-1袋(1双)M2288.518ナイロン・天然ゴム手袋:レッド、加工部:ブラック天然ゴム13通気性フィット感・グリップ力1
オープン
289
318(税込)
当日出荷
08566154-1袋(1双)L238.5919ナイロン・天然ゴム手袋:レッド、加工部:ブラック天然ゴム13通気性フィット感・グリップ力1
オープン
289
318(税込)
当日出荷
08566163-1袋(1双)LL2499.519.6ナイロン・天然ゴム手袋:レッド、加工部:ブラック天然ゴム13通気性フィット感・グリップ力1
オープン
289
318(税込)
当日出荷
08566172-1袋(10双)M2288.518ナイロン・天然ゴム手袋:レッド、加工部:ブラック天然ゴム13通気性フィット感・グリップ力10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08566188-1袋(10双)L238.5919ナイロン・天然ゴム手袋:レッド、加工部:ブラック天然ゴム13通気性フィット感・グリップ力10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08566197-1袋(10双)LL2499.519.6ポリエステル手袋:レッド、加工部:ブラック天然ゴム(シワ加工)13フィット感・グリップ力10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08566145
2023-05-01
用途: 外仕事用
有限会社鳳琳堂ビジネス

荷物の運搬時、それ以外にも色々な用途で使用していますが、グリップ部がさほど厚くないため軽作業に適しています。

対象商品 : 08566145
2019-11-25
用途: 造園
農・林・水産業

ゴム部のパターンが、とても物を持つのに良く。しなやかでかつフッティングして、手袋のハメ・外しがとてもスムーズ。

1が参考にしています
対象商品 : 08566163
2015-03-19
用途: 身体の垢擦りに使用
株式会社ディスコ

作業用としてではなく、垢擦り用に使用します。化繊垢擦りタオルでは、皮膚を痛めてしまうので、代わりになる物を探していました。使い古したラバー軍手を使用してみた所、皮膚を痛めることなく感触が良かったので、新品を購入してみました。

対象商品 : 08566197
2015-05-19
用途: 荷物を車に積み込む時

通気性がよく長持ちする

対象商品 : 08566197
2015-01-15
用途: 建築現場

薄手なので細かい仕事が楽なのですが破け易いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする