モノタロウ

ニードルスケーラー エアー式

ニードルスケーラー エアー式 - モノタロウ
(22件のレビュー)

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。

用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに無負荷打撃数(min-1)4500付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180内容量1台
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08550045M08
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08550045
2022-05-25
用途: サビの除去、ケレン

鉄骨階段のとても酷いサビ取(ケレン)にニードル装着をして使用しています。エアーの強さ(タンク容量や圧)で除去力は変わりますが概ね良好と感じています。その後はサビ転換塗料で処理をしているという感じです。

2022-02-05
用途: 薄いコンクリートのハツリ作業
建設業・工事業

30分置きに潤滑油を注入してますが、数ヶ月使ってるとすぐエアーがシューと言うだけで動かなくなります。
すぐ熱を持って熱くなるので焼き付け防止の為、30分に1回は休んで冷やしてます。
チゼルとして使用してるとすぐにスプリングが折れますが、スプリングの部品だけでは取り扱いが無いとの事でした。
チゼルとして使い物にならないのでニードルスケーラー専用で使用してますが6角ネジがすぐ緩んで無くなるので6角ネジ3本の周りをビニールテープで巻いて使用してます。
オスカプラもすぐエアー漏れするのでオスカプラも予備品を同梱して販売するべきです。
メーカーはとにかく本体及び部品の耐久性向上に改善努力するべきです。
また、スプリング、6角ネジ、オスカプラなど、個別の部品のみの販売取り扱いもするべきです。
いちいち本体ごと買い替えていたのでは高くつくので部品交換の融通が利く様にするべきです。
非常に狭い所でコンクリートのハツリ作業をするので取り回しやすいのと薄いコンクリートをハツる威力があるのだけが取り柄です。

21が参考にしています
対象商品 : 08550045
2020-05-18
用途: 船の錆び落とし
運輸・通信業

6万円で買ったニードル式の錆び落とし機は力が弱く使い物になりませんでしたが、モノタロウさんのニードルスケーラーエアー式は力が強く良く錆びが落ちるので、大変満足してます!

4が参考にしています
対象商品 : 08550045
2019-07-08
用途: 小範囲の斫、錆び落とし
サービス業

値段の割に良く使えます。当方の使用勝手では十分の商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 08550045
2019-07-13
用途: 機械に付いたコンクリートのハツリ
イーエイチケイ

価格は安いがなかなかなものてす。欲を言うとエアーの消費量が少し多いです。

1が参考にしています
対象商品 : 08550045
2018-10-21
用途: 溶接仕上げ
株式会社メタリスト製造業

ジェットタガネとスケーラーを1台ずつ買うよりお得です。
耐久性は本体トリガーが3ヶ月ほどで欠落し、半年でニードルスケーラー アダプターが破損します。
部品買いできるとなお嬉しいですが、丸々1式買い直しても安いと感じます。

4が参考にしています
対象商品 : 08550045
2019-11-14
用途: 溶接部のスラグ除去

価格なりのパワーと耐久性。
ニードルの寿命は短い気がする。
パワーも弱い。細めのホース使用は不可にちかい。
先端のチッパー等付属品が多いのは良いが長さがもう少し長ければと思う。
安いので壊れたら修理では無く買換えの使い捨て感覚です。

8が参考にしています
対象商品 : 08550045
2018-08-28
用途: 溶接作業.金属錆落とし塗装はがし等々
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度がおおくわないが満足してますただエアーにストレーナーお装備していないので水が吹き出しますこれお。改善仕様と考えています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24
質問:
セット内容を教えてください。
回答:
画像通りのものがセットになっております。
本体、ニードルサポート(ニードル3Φ㎜x180L 19本セット) 、PT1/4カプラー、スプリング、125mmチゼル 4種類 でございます。

対象商品:
08550045
2020-11-27
質問:
別売りの部品について教えて下さい。
回答:
カプラーは注文コード:09926217 を
ニードルは注文コード:87148284 をご使用ください。
その他 チゼル 及び スプリング等につきましては取扱いがございません。
対象商品:
08550045
2が参考にしています
2020-11-27
質問:
適合するエアーホースのお取り扱いはございますか?
回答:
大阪魂 エアホース ワンタッチカプラー付 が適合します。
10mですと注文コード:35063007
※その他 5m・20m・30mもございます。

対象商品:
08550045
2020-11-27
質問:
使用可能なコンプレッサーを教えてください。
回答:
注文コード:48949407
男前モノタロウ オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L 品番MCP-250A などが使用可能です。

対象商品:
08550045
2020-11-27

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする