モノタロウ

フィニッシュネイラ エアー式

フィニッシュネイラ エアー式 - モノタロウフィニッシュネイラ エアー式 - モノタロウフィニッシュネイラ エアー式 - モノタロウフィニッシュネイラ エアー式 - モノタロウ
(30件のレビュー)

エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。

用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し空気接続口1/4プラグネイル装填本数100使用空気圧力(MPa)0.39~0.68内容量1台
取扱説明書:(4.3MB)関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
使用ネイル
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08562995MF351.2260×54×202頭径(mm):1.25×1.9、足長(mm):10・15・20・25・30・32・35
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66576204MF571.3250×55×250頭径(mm):1.25×1.9、足長(mm):15・20・25・30・35・40・45・50・55
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 早く導入すれば良かった
その他業種

DIYで使用しています。今までは隠し釘を一本一本、ハンマーで打ち込んで
いましたが、これのおかげで一瞬で終わるようになりました。
エアコンプレッサーが必要なのが難点ですが、元々コンプレッサーは持って
いたので、高価な電動式よりもエア式を選びました。
10リッタータンクのコンプレッサーですが、私の使い方ではまったく
問題ありません。(羽目板を貼ったり、二重窓を作ったりする程度)

対象商品 : 08562995
2022-02-25
用途: 木材の仮固定
岩永工業建設業・工事業

慣れるまで2~4度打ちをやってしまうことがある。ネイラーの先端をしっかりと
対象物に当ててから引き金に触ったほうが良い。先に指を当てていると前述の様な
ことになる場合がある。 使い方さえ慣れてしまえばまあOK. できれば電磁弁等
を使い極端な連射とならないよう電気的に安全インタロックをとれるよう改造する
予定。

2022-02-18
用途: 大工工事
ミナカワ建築建設業・工事業

最近あまり使わなくなって
メーカー製でなくて良いかと購入しました
まぁそこそこ使えます。
ただ、金属疲労で先端部品がハソンしやすいですが、
部品別売りされてるのでよろしいかと

2が参考にしています
対象商品 : 08562995
2021-12-12
用途: 配管工事
建設業・工事業

木地の仕込みや下地補強や点検口取付などの作業に使っていますが
使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 08562995
2021-04-05
用途: フロアー材の仮止め
建設業・工事業

初めてエアー工具を使用。
作業スピードが格段に上がった。

対象商品 : 08562995
2021-01-25
用途: 床材の取り付け
農・林・水産業

素人で初めての作業なので取扱説明書をよく見て4-5回打ち込むと作業ができなくなりました。急いでtellして、初期不良として代替品を発送いただきました。次の商品も同じように
なり、調べた結果フィニッシュネイルが、先端に曲がってあり取り除くと作業が無事できました。説明書が簡素すぎこのような時説明があつたなら、慌てなく住むと思います今思えば初期不良は、それでわなかつたかと思います。
初期不良を素早く発送していただきありがとうございました。

3が参考にしています
対象商品 : 08562995
2020-12-26
用途: DIY木組み作業
その他業種

ベット製作で上板貼りで隠し釘を打ちたくて購入。
位置だしして片手で押えてエアーフィニッシュネイラで簡単に釘打ちができ作業が簡単にできました。安価にもかかわらず非常に軽くスムーズに釘が打て仕上も良く大変満足です。
またコーススレット作業前の仮止めに重宝しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 08562995
2021-01-18
用途: リフォーム工事

リフォーム工事に使用しています。
安いのに大満足です。
とてもおすすめのできる商品です。
また利用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
頭径1.9mmのフィニッシュネイル(37658004)だけでなく、
1.4mmのスーパーフィニッシュネイル(37662597)も使えるのでしょうか。
回答:
下記は適合いたします。
■マックス フィニッシュネイル
注文コード 37658004 品番 F30M0-シロ
内容量 1箱(3000本)
https://www.monotaro.com/p/3765/8004/

下記は適合いたしません。
■マックス スーパーフィニッシュネイル
注文コード 37662597 品番 SF30MO-シロ
内容量 1箱(3000本)
https://www.monotaro.com/p/3766/2597/
2が参考にしています
2023-12-08
質問:
高圧のコンプレッサで使用できますか。
回答:
こちらは使用空気圧力が0.39~0.68MPaとなりますので、そちらに対応したコンプレッサであればご使用いただけます。
2023-12-08
質問:
安全機能として、先端を部材に当てないでトリガーを引いた時はネイルが発射されないようになっていますか。
また、単発発射と連続発射の切り替えはできますか。
(1本ごとにトリガーを引く単発発射と、トリガーを引いた状態で先端を当てると続けて発射する連発発射)
回答:
こちらの商品には、安全機能がございます。
先端を部材に当てず、トリガーを引いた際は、ネイルが発射されないようになっております。
また、単発発射と連続発射の切り替えはできません。
トリガーを引き続けた際、連続発射されます。
1が参考にしています
2023-12-08
質問:
使用ネイルについて頭径(mm):1.25×1.9と記載されていますが検索しても見当たりません。
使用できるネイルを紹介していただけるとありがたいです。
回答:
長さ(mm)20 の一例を下記ご案内いたします。

■マックス フィニッシュネイル
注文コード 10094052 品番 F20M0-シロ
内容量 1箱(3000本)
https://www.monotaro.com/p/1009/4052/
2023-12-08

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする