ノック式エナージェル 1.0mm

ノック式エナージェル 1.0mm - ぺんてるノック式エナージェル 1.0mm - ぺんてるノック式エナージェル 1.0mm - ぺんてるノック式エナージェル 1.0mm - ぺんてるノック式エナージェル 1.0mm - ぺんてるノック式エナージェル 1.0mm - ぺんてる
(3件のレビュー)

なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字

商品タイプ本体先端ボール径(mm)1.0材質(後軸、頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS・樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄質量(g)13外形寸法(mm)16×11×147シリーズエナージェル方式ノック式インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合色(軸)シルバー繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08563153BL80-A
230
189
208(税込)
当日出荷
08563162BL80-B
230
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
08563178BL80-C
230
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08563153
2024-05-03
用途: タクシーチケット記入用
製造業

新年度(令和6年4月)から障害者用タクシーチケットを使用する時に今までは何も記入する事無く渡すだけで済みましたが今回から年月日・金額・使用する枚数(1乗車10枚まで)を本人が記入して使用するようになりました。なので太くて書きやすい物が良いかと思い購入してみました。チケット帳を手で持って記入しなければいけないので書き易いのは便利です。

対象商品 : 08563162
2020-02-18
用途: 採点作業
農・林・水産業

昔からあるインク交換式の採点ペンを使っていたのですが、手が汚れるのが嫌でしたが、採点用ペンとして勧められて使ったら、手は汚れないし、今まで以上にスムーズに仕事ができます。

対象商品 : 08563153
2019-12-24
用途: 商品の重量をメモする時
株式会社 三河屋

とても書きやすくインクが擦れることなく最後まで使い切れるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする