エナージェルリフィル 1.0mm

エナージェルリフィル 1.0mm - ぺんてるエナージェルリフィル 1.0mm - ぺんてるエナージェルリフィル 1.0mm - ぺんてるエナージェルリフィル 1.0mm - ぺんてる
(3件のレビュー)

なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字

商品タイプリフィル先端ボール径(mm)1.0材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオインクエナージェルインキ入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08563248XLR10-A
90
78
86(税込)
当日出荷
08563257XLR10-B
90
78
86(税込)
当日出荷
08563266XLR10-C
90
78
86(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08563248
2020-04-20
用途: 玉串料の申込みなど
サービス業

筆ペンの代わりに濃い字を書く時に使います。太い割にボトッと溜まって出ることがなく助かります

対象商品 : 08563257
2020-03-04
用途: 仕事で
農・林・水産業

テストの採点用ペンとして販売されています。
今までのものは使用時やインク交換時にインクで手が汚れてしまっていましたが、これに変えてその心配がなくなりました。

対象商品 : 08563266
2017-04-07
用途: 伝票にチェックを入れる時に。
運輸・通信業

速記する際、ジェットストリームなどの低粘度ボールペンだと描線が掠れる場合がありますが、こちらのゲルインキボールペンは比較的掠れる心配もなく私の速記に向いてます(低温下で描くと掠れますが)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする