TRUSCO
アルミLEDライト(LED3球・10球)
長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。
小型、軽量のアルミボディー。
連続点灯時間
10球:約15時間
3球:約37時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)
3球:30
10球:80
使用電池
単3形乾電池×4個(別売)
外径×全長(mm)
44×170
仕様
防滴仕様
付属品
ストラップ、ナイロンバッグ
トラスコ品番
374-5881
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
150
使用電球
LED
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
内容量
1個
注意
※電球交換はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08352461
AL-100N
¥
8,830
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください