TRUSCO
アルミLEDライト(スリムタイプ)
長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。
小型、軽量のアルミボディー。
使用電池
単4形乾電池×2個(別売)
外径×全長(mm)
Φ26×155
仕様
防滴仕様、スリムタイプ
付属品
ストラップ
トラスコ品番
374-5899
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
50
使用電球
LED
連続点灯時間
約8時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)
30
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
内容量
1個
注意
※電球交換はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08352486
AL-393N
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください