ピアス
STキャップドリルネジP(半箱)
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
呼び径
5
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09279822
5×19
ステンレス
19
M5
パシペート処理
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください