曜日別特売

なべドリルねじP(半箱)

なべドリルねじP(半箱) - ピアスなべドリルねじP(半箱) - ピアス
(2件のレビュー)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】

穴の形状十字穴
全16種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092798383.5×101箱(500本)M3.510なべユニクロめっき
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
092798473.5×131箱(500本)M3.513なべユニクロめっき
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
092798564×101箱(500本)M410なべユニクロめっき
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
092798654×131箱(500本)M413なべユニクロめっき
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
092798744×161箱(500本)M416なべユニクロめっき
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
092798834×191箱(350本)M419なべユニクロめっき
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
092798924×251箱(250本)M425なべユニクロめっき
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
092799084×301箱(200本)M430なべユニクロめっき
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
092799174×401箱(175本)M440なべユニクロめっき
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
092799265×161箱(300本)M516なべユニクロめっき
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
092799355×191箱(250本)M519なべユニクロめっき
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
092799445×251箱(250本)M525なべユニクロめっき
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
092799535×301箱(250本)M530なべユニクロめっき
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
092799625×351箱(175本)M535なべユニクロめっき
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
092799785×401箱(125本)M540なべユニクロめっき
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
092799875×451箱(125本)M545なべユニクロめっき
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09279883
2022-08-17
用途: 内装工事
建設業・工事業

1.6mm以下の鉄板向けです。3.2mmにも使えるが辛いですね。

対象商品 : 09279978
2020-01-28
用途: 金物の取付
株式会社セルノ

納期が掛かってしまうこともあり、リピートしづらいです。
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
1015:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする