曜日別特売

さらドリルねじリーマP(半箱)

さらドリルねじリーマP(半箱) - ピアス
(2件のレビュー)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】

穴の形状十字穴
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092802064×281箱(250本)-さら28M4ユニクロめっき
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
092802154×321箱(250本)-さら32M4ユニクロめっき
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
092802244×371箱(200本)-さら37M4ユニクロめっき
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
092802334×401箱(200本)-さら40M4ユニクロめっき
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
092802424×451箱(150本)-さら45M4ユニクロめっき
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
092802585×451箱(100本)-さら45M5ユニクロめっき
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
092802675×501箱(100本)-さら50M5ユニクロめっき
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
092802765×601箱(100本)-さら60M5ユニクロめっき
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
092802856×601箱(50本)-さら60M6ユニクロめっき
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
092802946×701箱(50本)-さら70M6ユニクロめっき
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
092803036×851箱(40本)-さら85M6ユニクロめっき
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
664493064×37【ワケあり】1箱(200本)※理由あり(未使用・未開封)さら37M4ユニクロめっき
オープン2,498
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09280285
2021-06-02
用途: ウッドデッキの床板張り
PianoHair

厚さ30mmの床板を単管パイプに直に打てるので作業が楽でした~

1が参考にしています
対象商品 : 09280276
2020-05-31
用途: 単管パイプに垂木代わりに2×4材を取付け
農・林・水産業

以前はドリルネジを使ってましたが、偶然にこのネジを知り注文しました。ドリルネジ場合は先に2×4材に下穴を空ける必要が有ったのですが、このネジを使えば電動ドリルドライバーで下穴も不要で一気に2×4材が取付出来簡単に済みました。

3が参考にしています
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
2390:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする