ピアス
シンワッシャードリビスP(半箱)
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
注意
※オリジナルパック品により、半箱という商品名がついています。商品の内容量をご確認の上、購入してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09280312
4×13
1箱(400本)
13
4
M4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
09280328
4×16
1箱(300本)
16
4
M4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
09280337
4×19
1箱(250本)
19
4
M4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
09280346
4×25
1箱(250本)
25
4
M4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
09280355
5×13
1箱(500本)
13
5
M5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09280364
5×16
1箱(375本)
16
5
M5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09280373
5×35
1箱(125本)
35
5
M5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09280382
5×45
1箱(100本)
45
5
M5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください