曜日別特売

超低頭 木ねじ NI(中)

超低頭 木ねじ NI(中) - 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中) - 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中) - 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中) - 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中) - 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中) - 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中) - 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中) - 八幡ねじ
(22件のレビュー)

オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり

材質表面処理ニッケルめっき
全23種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
呼び径
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092806172.7×131パック(108本)M2.72.713
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092806262.7×161パック(94本)M2.72.716
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092806353.1×131パック(94本)M3.13.113
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092806443.1×161パック(86本)M3.13.116
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092806533.1×201パック(76本)M3.13.120
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092806623.5×161パック(68本)M3.53.516
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092806783.5×201パック(66本)M3.53.520
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092806873.5×251パック(54本)M3.53.525
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092807143.8×251パック(46本)M3.83.825
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092807233.8×321パック(38本)M3.83.832
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092807324.1×161パック(48本)M4.14.116
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092807484.1×201パック(46本)M4.14.120
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092807664.1×321パック(32本)M4.14.132
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092807844.5×381パック(24本)M4.54.538
オープン
299
329(税込)
当日出荷
092808025.1×451パック(18本)M5.15.145
オープン
299
329(税込)
当日出荷
262840133.8×201パック(250本)M3.83.820
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
262840294.1×251パック(200本)M4.14.125
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
262840384.5×321パック(130本)M4.54.532
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
092806963.8×161パック(56本)-3.816
オープン
取扱い終了
092807053.8×201パック(50本)-3.820
オープン
取扱い終了
092807574.1×251パック(40本)-4.125
オープン
取扱い終了
092807754.5×321パック(26本)-4.532
オープン
取扱い終了
092807935.1×381パック(20本)M5.15.138
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09280723
2024-04-21
用途: カーテンレールを天井に直付けするとき

頭が小さめで鍋ほどの出っ張りがないので安心して付けられます。

対象商品 : 09280635
2023-12-23
用途: キャスター
サービス業

長さ1.3mmキャスター取り付けに使用。板にしっかりドライバーでささり難なく使用できました。

対象商品 : 09280714
2023-01-20
用途: ポケットホールジグに使えます。
有限会社日豊総合研究所

ポケットホールジグ専用のポケットホールスクリューが高価なため、代替出来ないかと購入。
同サイズのコーススレッドに比べ、木の中に潜り込んだりせず安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 09280644
2022-01-29
用途: スライドレールの取り付け
その他業種

抽斗のスライドレール取付に使いました。皿ねじだと締め付けのときにズレてしまい、鍋ねじだと頭がレールにこすれてしまいますが、このねじなら、ズレませんし、こすれません。

1が参考にしています
対象商品 : 09280653
2022-03-24
用途: 木工作業に。

頭が、薄いので、薄いベニヤ板を固定する時でも、使いやすいです、

対象商品 : 09280653
2021-11-13
用途: 木材へキャスター取付

木材へキャスターを取り付けるには回転するキャスタに干渉しない様、皿頭か低頭が必要で、今回は試しに本品を購入。皿頭に比べると+溝が浅くナメ易いが問題なく取り付けられた。自分で使う分に丁度よい数量を安く入手出て良かった。

対象商品 : 09280635
2022-01-25
用途: モール取り付け
サービス業

なかなか無い、低頭木ねじです。
具着では高所作業時不便など考えた後の選択で
高所のモール取り付けが綺麗に出来ました。

対象商品 : 09280802
2021-06-26
用途: 屋内ドア取付
その他業種

頭の平なビスで屋内ドアのヒンジを取り付けました。しっかり固定できました。平なビスの商品が少ないので探すのに苦労したが良い商品が見つかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2650:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする